Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna 40x25mm tetővel Optima GT51949 - ETK40325

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  40x25mm tetővel Optima GT51949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150403257

Sonepar cikkszám

GT51949

Gyártói cikkszám

ETK40325

Gyártói típuskód

Ultra ETK40325

Szélesség:

25 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK07

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

874 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP40

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 40x25mm tetővel Optima