Schneider - Műa csatorna 60x25mm tetővel Optima GT51951 - ETK60325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
36 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603251
Sonepar cikkszám
GT51951
Gyártói cikkszám
ETK60325
Gyártói típuskód
Ultra ETK60325
Szélesség:
60 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
1200 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP40
Öntapadó fólia:
Nem