Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna 80x55mm tetővel 2m/szál GT45003 - ISM11100

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna 80x55mm tetővel 2m/szál GT45003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 80 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 55 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028564

Sonepar cikkszám

GT45003

Gyártói cikkszám

ISM11100

Gyártói típuskód

ISM11100

Szélesség:

80 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

55 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

3758 mm2

Energiaoszlop 6 modul egyoldalas