Schneider - Műa csatorna Optima végzáró 40 GT51960 - ETK40361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 43 mm
Szélesség - 10 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150403615
Sonepar cikkszám
GT51960
Gyártói cikkszám
ETK40361
Gyártói típuskód
Ultra ETK40361
Magasság:
43 mm
Szélesség:
10 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
GG Biztosítóbetét 14x51 16A. termék vagy komponens típusa: olvadóbiztosító betét - olvadóbiztosító típusa: NFC - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : Egyszerű és hatékony védelem!. Az olvadóbiztosítós védelem megbízható és hatékony megoldás a kisfeszültségű berendezések rövidzár elleni védelméhez, amely súlyos károkat okozhat a berendezésekben, veszélyt jelenthet a kezelőkre, és jelentős termeléskieséssel járhat.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás: Kifejezetten jól illeszthetők az elektromos berendezésekhez elosztásnál, vezérlésnél vagy motorindítóknál....