Schneider - Műa csatorna takaró elem +2 toldó 95x55 GT73005 - ISM10206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 95-95 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm
Építési forma - kapcsoló/tengelykapcsoló
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027925
Sonepar cikkszám
GT73005
Gyártói cikkszám
ISM10206
Gyártói típuskód
ISM10206
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
95-95 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
57 mm
Építési forma:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
OptiLine 45, illesztés fedődarab, PC/ABS, fehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás, Egyszerű és gyors szerelés, Karcsú formatervezés, Környezetbarát anyagok, Teljeskörű irodai megoldások, Szerelvények széles választéka.. Alkalmazások: Asztali csatlakozóegységek 45mm-es nyílással, Altira szerelvények közvetlen bepattintására. Az OptiLine 45 asztali csatlakozóegységek rugalmas megoldásokat biztosítanak az erősáramú-, távközlési- és adatvezetékeknek az irodák és konferenciatermek munkaasztalaihoz való eljuttatására. Az általános csatlakozóegységek felhasználhatók mennyezeti csatlakozópontként is, energiaoszlopok betáplálására. A kínálat háromféle típusra terjed ki:, egy hatoldalú, az asztal síkjából felemelhető (pop-up) egység, bekábelezve, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy forgatható, lágyan lekerekített élű egyoldalú egység, bekábelezve, az aljzatokkal, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy egyoldalú csatlakozóegység, üresen, vagy bekábelezett aljzatokkal és dugóval. Minden csatlakozóegység anyaga natúr eloxált alumínium, minőségi felületi kezeléssel. Az egységek többségét bekábelezve szállítjuk, ez megkönnyíti a megrendelést és gyorsítja a szerelést. A felemelhető és a forgatható asztali csatlakozóegység mind kialakítás, mind hozzáférhetőség szempontjából kivételes előnyöket kínál a felhasználónak.. Közvetlen bepattintásra tervezve. Az Altira szerelvényekre és OptiLine installációs rendszerre épülő megoldások kielégítik a funkció, forma, kényelem és biztonság iránti legszigorúbb követelményeket is. Az Altira olyan szerelvények összessége, amelyek közvetlenül bepattinthatók az OptiLine 45 kábelcsatornákba, energiaoszlopokba, minioszlopokba, padlódobozokba és asztali csatlakozó szerelvényekbe. Az Altira és az OptiLine alkotja a Schneider Electric Click-In 45mm-es rendszerét. Az OptiLine 70 család esetén adaptereket kell használni.. Erős és gyengeáramú vezetékek, ill. Csővezetékek esztétikus és biztonságos szerelésére alkalmas rendszer. A 45mm-es, közvetlenül bepattintható szerelvények segítségével nemcsak a kábelcsatornák, hanem a rendszer elemeit képező padlódobozok, energiaoszlopok, speciális irodai csatlakozóegységek is felszerelhetők....