Schneider - Műa csatorna Ultra vakfedél, 1 modulos SN007541 - ETK45122E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Igen
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495072563
Sonepar cikkszám
SN007541
Gyártói cikkszám
ETK45122E
Gyártói típuskód
Ultra ETK45122E
Összeállítás:
alapelem
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
24 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
23 mm