Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna válaszfal (101x34) SN013859 - ETK100095

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna válaszfal (101x34) SN013859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - többszörös

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 32 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013859

Gyártói cikkszám

ETK100095

Gyártói típuskód

Ultra ETK100095

Kivitel:

többszörös

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 10A 10mA B kar