Schneider - Műanyag csatorna OL45 belső könyök 75x55 fehér SN014098 - ISM10101P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 84 mm
Mélység - 117 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681509
Sonepar cikkszám
SN014098
Gyártói cikkszám
ISM10101P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10101P
Szélesség:
84 mm
Mélység:
117 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PC/ABS
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40