Schneider - Műanyag kábelcsatorna tartó SX012240 - NSYSPC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 15 mm
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 24 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184475
Sonepar cikkszám
SX012240
Gyártói cikkszám
NSYSPC
Gyártói típuskód
NSYSPC
Mélység:
15 mm
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
24 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Választófalak száma:
0
Rögzítés módja:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024