Schneider - Működtetőfej kézikapcsolóhoz SX005981 - KAA1H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110980721
Sonepar cikkszám
SX005981
Gyártói cikkszám
KAA1H
Gyártói típuskód
Harmony KAA1H
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen