Schneider - Működtetőfej kézikapcsolóhoz SX005995 - KAXZ1S149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - egyéb
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110885866
Sonepar cikkszám
SX005995
Gyártói cikkszám
KAXZ1S149
Gyártói típuskód
Harmony KAXZ1S149
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
egyéb
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen