Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, zöld, berregővel, 12-24VAC/DC SX016984 - XVR3B03S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - DC
Foglalat - egyéb
Lencse színe - narancs
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480611841
Sonepar cikkszám
SX016984
Gyártói cikkszám
XVR3B03S
Gyártói típuskód
Harmony XVR3B03S
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
DC
Foglalat:
egyéb
Lencse színe:
narancs
Fényforrás:
LED
Védettség:
IP23
Optika:
tükör
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024