Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, kék, 48VDC SX016993 - XVR3E06

MásolásMásolás
Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, kék, 48VDC SX016993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Áram fajtája - DC

  • Foglalat - egyéb

  • Lencse színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480611957

Sonepar cikkszám

SX016993

Gyártói cikkszám

XVR3E06

Gyártói típuskód

Harmony XVR3E06

Névleges feszültség:

48 V

Áram fajtája:

DC

Foglalat:

egyéb

Lencse színe:

kék

Fényforrás:

LED

Védettség:

IP65

Optika:

tükör

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024