Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, zöld, 100-230VAC SX016994 - XVR3M03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Áram fajtája - AC
Foglalat - egyéb
Lencse színe - zöld
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480611803
Sonepar cikkszám
SX016994
Gyártói cikkszám
XVR3M03
Gyártói típuskód
Harmony XVR3M03
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC
Foglalat:
egyéb
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Védettség:
IP65
Optika:
tükör
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024