Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Csavaros talp 9mm-es kábelkötegelőhöz SX004485 - ENN47998

MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Csavaros talp 9mm-es kábelkötegelőhöz SX004485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 19 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Rögzítés módja - dugós tipli

  • Magasság - 51 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3295150479982

Sonepar cikkszám

SX004485

Gyártói cikkszám

ENN47998

Gyártói típuskód

Mureva ENN47998

Hosszúság:

19 mm

Szélesség:

15 mm

Rögzítés módja:

dugós tipli

Magasság:

51 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Max. kötegátmérőhöz:

8 mm

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

8 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Min. szakítószilárdság:

200 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Észlelhető/kimutatható:

Nem

Rögzítéstechnika - MUREVA Csavaros talp 9mm-es kábelkötegelőhöz