Schneider - MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 200x3,6 50 SX004474 - ENN46939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagvastagság - 0 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3295150469396
Sonepar cikkszám
SX004474
Gyártói cikkszám
ENN46939
Gyártói típuskód
ENN46939
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagvastagság:
0 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
15 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2