Schneider - MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 200x4,8 50 SX004477 - ENN46966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Min. szakítószilárdság - 25 N
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3295150469662
Sonepar cikkszám
SX004477
Gyártói cikkszám
ENN46966
Gyártói típuskód
ENN46966
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Min. szakítószilárdság:
25 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-40-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2