Schneider - MUREVA Styl Kettős nyomó, jelzőfénnyel, antracitszürke SX009915 - MUR35228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - soros billentyű
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem
Érintkező nélküli típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480789434
Sonepar cikkszám
SX009915
Gyártói cikkszám
MUR35228
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35228
Kivitel:
soros billentyű
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
beépítés
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Készülék mélység:
60 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Készülék szélesség:
76 mm
Készülék magasság:
76 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Hatáselv:
elektromechanikus