Schneider - MUREVA Styl Kettős váltókapcsoló (106+6), antracitszürke SX009899 - MUR35019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépítés
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480789267
Sonepar cikkszám
SX009899
Gyártói cikkszám
MUR35019
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35019
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Ütésállóság:
rendelkezésre nem álló
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
10 mm
Készülék magasság:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
60 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem