Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz O7 menet SX004483 - ENN47995

MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz O7 menet SX004483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 14 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 22.5 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Rögzítés módja - dugós tipli

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3295150479951

Sonepar cikkszám

SX004483

Gyártói cikkszám

ENN47995

Gyártói típuskód

Mureva ENN47995

Hosszúság:

14 mm

Szélesség:

16 mm

Magasság:

22.5 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Rögzítés módja:

dugós tipli

Rögzítőlyuk átmérője:

8 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz O7 menet