Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MX 48 V 50/60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630 GT85966 - LV429385

MásolásMásolás
Schneider - MX 48 V 50/60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630 GT85966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480019074

Sonepar cikkszám

GT85966

Gyártói cikkszám

LV429385

Gyártói típuskód

NSX LV429385

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

5 W

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024