Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MZ09B 2,5mm, zónaszelep, radiátorhoz SX054953 - 8455111000

MásolásMásolás
Schneider - MZ09B 2,5mm, zónaszelep, radiátorhoz SX054953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 24 VAC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Védettség - IP42

  • Feszültségmentesen zárva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054953

Gyártói cikkszám

8455111000

Gyártói típuskód

8455111000

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

24 VAC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Védettség:

IP42

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Kivitel:

lineáris

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Végérintkezők:

1

Üzemidő:

36 s

Segédérintkező:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Lökethossz:

7.9 mm

Automata emelés-felismerés:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

0.9 m

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Szabályozási képesség:

90 N

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Max. felvett el. energia:

0.7 VA

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Környezeti hőmérséklet:

0-60 °C

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Átvitel:

fogaskerekekkel

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Védettség (NEMA):

3

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Szélesség:

109 mm

Biztonsági funkcióval:

Nem

Magasság:

77 mm

Önbeállító ütéshossz:

Igen

MZ09B 2,5mm, zónaszelep, radiátorhoz