Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MZ14-230T 2M44 00 IP44 SX060849 - MZ140-230T

MásolásMásolás
Schneider - MZ14-230T 2M44 00 IP44 SX060849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 230 VAC

  • Funkció - feszültségmentesen zárt (NC)

  • Vezérlőjel - kétpontos

  • Lökethossz - 4 mm

  • Végérintkezőkkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060849

Gyártói cikkszám

MZ140-230T

Gyártói típuskód

MZ140-230T

Tápfeszültség:

230 VAC

Funkció:

feszültségmentesen zárt (NC)

Vezérlőjel:

kétpontos

Lökethossz:

4 mm

Végérintkezőkkel:

Nem

Segédérintkező:

Nem

Automata emelés-felismerés:

Nem

Üzemidő:

230 s

Kábelhossz:

1.5 m

Kivitel:

egyéb

Első nyitás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

2-50 °C

Állapotjelzővel:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Túlfeszültség ellen védett:

Nem

Védettség:

IP44

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Névleges teljesítmény:

2 VA

Szín:

fekete

Szélesség:

98 mm

Hosszúság:

129 mm

Magasság:

53 mm

Átmérő:

42 mm

Szelepadapterrel:

Nem

MZ14-230T 2M44 00 IP44