Schneider - MZ140-24M 2M44 00 SX060850 - MZ140-24M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 24 VAC
Funkció - feszültségmentesen zárt (NC)
Vezérlőjel - egyéb
Lökethossz - 2.5 mm
Végérintkezőkkel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060850
Gyártói cikkszám
MZ140-24M
Gyártói típuskód
MZ140-24M
Tápfeszültség:
24 VAC
Funkció:
feszültségmentesen zárt (NC)
Vezérlőjel:
egyéb
Lökethossz:
2.5 mm
Végérintkezőkkel:
Igen
Segédérintkező:
Igen
Automata emelés-felismerés:
Nem
Üzemidő:
360 s
Kábelhossz:
1.5 m
Kivitel:
egyéb
Első nyitás:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
2-50 °C
Állapotjelzővel:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
M30x1,5
Túlfeszültség ellen védett:
Nem
Védettség:
IP44
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Névleges teljesítmény:
2 VA
Szín:
fekete
Szélesség:
98 mm
Hosszúság:
128 mm
Magasság:
54 mm
Átmérő:
42 mm
Szelepadapterrel:
Nem