Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NiCd akkumulátor 4,8V 1,5Ah P SN029457 - OVA51015E

MásolásMásolás
Schneider - NiCd akkumulátor 4,8V 1,5Ah P SN029457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 4.8 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015576

Sonepar cikkszám

SN029457

Gyártói cikkszám

OVA51015E

Gyártói típuskód

OVA51015E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

4.8 V

Kapacitás:

1500 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

4

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

86 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

45 mm

Szélesség:

23 mm

Átmérő:

23 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Súly:

200 g

Battery, 4,8 V, 1,5Ah, Ni-Cd Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Quick Signal készülékek áramszünet esetén automatikusan működésbe lépnek, és egyértelműen jelzik a vészkijárat irányát....