Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NS 1000 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 6.0 SX106309 - C100N360FM

MásolásMásolás
Schneider - NS 1000 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 6.0 SX106309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1000 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 600-10000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482097544

Sonepar cikkszám

SX106309

Gyártói cikkszám

C100N360FM

Gyártói típuskód

C100N360FM

Névleges tartós áram Iu:

1000 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

400-1000 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

600-10000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2000-15000 A

Veszteségi teljesítmény:

66 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP40

NS 1000 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 6.0