Schneider - NS 800 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E IP40 SX000533 - 34404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges tartós áram Iu - 800 A 
- Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA 
- Pólusszám - 3 
- Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 320-800 A 
- Névleges feszültség - 690-690 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480344862
Sonepar cikkszám
SX000533
Gyártói cikkszám
34404
Gyártói típuskód
34404
Névleges tartós áram Iu:
800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
320-800 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1200-8000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP40
Veszteségi teljesítmény:
45 W