Schneider - NSX100R megszakító 2.2 IP40 SX008153 - LV433271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges tartós áram Iu - 40 A 
- Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 200 kA 
- Pólusszám - 4 
- Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A 
- Névleges feszültség - 690-690 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480479281
Sonepar cikkszám
SX008153
Gyártói cikkszám
LV433271
Gyártói típuskód
LV433271
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
200 kA
Pólusszám:
4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-100 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
60-400 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP40