Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX100R megszakító 2.2 M IP40 SX008157 - LV433275

MásolásMásolás
Schneider - NSX100R megszakító 2.2 M IP40 SX008157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 26-60 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 750-750 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480479328

Sonepar cikkszám

SX008157

Gyártói cikkszám

LV433275

Gyártói típuskód

LV433275

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

26-60 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

750-750 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP40

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

86 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

200 kA

Magasság:

161 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX100R megszakító 2.2 M