Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX250HB2 megszakító 6.2 EM 150A 3P IP40 SX008298 - LV433590

MásolásMásolás
Schneider - NSX250HB2 megszakító 6.2 EM 150A 3P IP40 SX008298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 74-180 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2250-2250 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480480751

Sonepar cikkszám

SX008298

Gyártói cikkszám

LV433590

Gyártói típuskód

LV433590

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

74-180 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2250-2250 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

150 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP40

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

86 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

161 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX250HB2 megszakító 6.2 EM 150A 3P