Schneider - NSX250R megszakító 6.2 EM 150A 3P IP40 SX008254 - LV433530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 74-180 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2250-2250 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480480317
Sonepar cikkszám
SX008254
Gyártói cikkszám
LV433530
Gyártói típuskód
LV433530
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
74-180 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2250-2250 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
86 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
200 kA
Magasság:
161 mm