Schneider - NSX250R megszakító MA IP40 SX008229 - LV433501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1980-3080 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480480065
Sonepar cikkszám
SX008229
Gyártói cikkszám
LV433501
Gyártói típuskód
LV433501
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1980-3080 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
220 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
86 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
200 kA
Magasság:
161 mm