Schneider - NSX400R megszakító 2.3 M 320A 3P IP40 SX008305 - LV433605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 168-384 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480480829
Sonepar cikkszám
SX008305
Gyártói cikkszám
LV433605
Gyártói típuskód
LV433605
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
168-384 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4800-4800 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
320 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Szélesség:
140 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
110 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
200 kA
Magasság:
255 mm