Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX630HB2 megszakító 6.3 E 630A 3P IP40 SX008355 - LV433746

MásolásMásolás
Schneider - NSX630HB2 megszakító 6.3 E 630A 3P IP40 SX008355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 375-6300 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480481345

Sonepar cikkszám

SX008355

Gyártói cikkszám

LV433746

Gyártói típuskód

LV433746

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

100 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-630 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

375-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-6930 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX630HB2 megszakító 6.3 E 630A 3P