Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX630R megszakító 1.3 MA 500A 3P IP40 SX008334 - LV433702

MásolásMásolás
Schneider - NSX630R megszakító 1.3 MA 500A 3P IP40 SX008334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6500-6500 A

  • Hővédelemmel - Nem

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480481123

Sonepar cikkszám

SX008334

Gyártói cikkszám

LV433702

Gyártói típuskód

LV433702

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6500-6500 A

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

elektronikus

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

egyéb

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

200 kA

Védettség:

IP40

Magasság:

255 mm

Szélesség:

140 mm

Mélység:

110 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX630R megszakító 1.3 MA 500A 3P