Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 1 N/O G12824 - ZB6Z1B

MásolásMásolás
Schneider - ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 1 N/O G12824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 1.5 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110775334

Sonepar cikkszám

G12824

Gyártói cikkszám

ZB6Z1B

Gyártói típuskód

Harmony ZB6Z1B

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 1 N/O