Schneider - Nyitott jelölőtartó, felpattintható kábeljelölő 2,8-5mm SX012598 - NSYTRABCV35
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.8-5 mm
Kábelátmérő - 2.8-5 mm
Típus - közepes falú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480535277
Sonepar cikkszám
SX012598
Gyártói cikkszám
NSYTRABCV35
Gyártói típuskód
NSYTRABCV35
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.8-5 mm
Kábelátmérő:
2.8-5 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
fehér
Felirat:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
16 mm
Szélesség:
15 mm
Fogazás:
nélkül
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Nyitott jelölőtartó, felpattintható kábeljelölő 2,8-5mm