Schneider - Nyomáskapcsoló IP54 SX063668 - XMPE06C2131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 1-6 bar
Védettség - IP54
Elektronikus kivitel - Nem
Kikapcsolási nyomás - 0.2-4.8 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063668
Gyártói cikkszám
XMPE06C2131
Gyártói típuskód
XMPE06C2131
Bekapcsolási nyomás:
1-6 bar
Védettség:
IP54
Elektronikus kivitel:
Nem
Kikapcsolási nyomás:
0.2-4.8 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Határolónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Max. működtető nyomás:
6000 hPa
Kezdeti beállítás:
1000-6000 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Repesztő nyomás:
30 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
4.2 bar
Kézi működtetéssel:
Igen
Végső beállítás:
200-4800 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-400 V
Max. tesztnyomás:
0 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
100000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
600000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
138 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
98 mm