Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyomáskapcsoló IP54 SX063671 - XMPE12B2131

MásolásMásolás
Schneider - nyomáskapcsoló IP54 SX063671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Igen

  • Max. működtető nyomás - 12000 hPa

  • Bekapcsolási nyomás - 1.3-12 bar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063671

Gyártói cikkszám

XMPE12B2131

Gyártói típuskód

XMPE12B2131

Őrnek alkalmas:

Igen

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Igen

Max. működtető nyomás:

12000 hPa

Bekapcsolási nyomás:

1.3-12 bar

Kezdeti beállítás:

1300-12000 hPa

Kikapcsolási nyomás:

0.3-10.3 bar

Végső beállítás:

300-10300 hPa

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

8.4 bar

Max. tesztnyomás:

0 bar

Repesztő nyomás:

30 bar

Médium hőmérséklet:

0-70 °C

Csavarmenet mérete:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-400 V

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

130000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

1200000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Főérintkezők száma, záró:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Kézi működtetéssel:

Igen

Manuális be-/kikapcsolóval:

Igen

Elektronikus kivitel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Védettség:

IP54

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

138 mm

Szélesség:

57 mm

Mélység:

98 mm

nyomáskapcsoló IP54