Schneider - Nyomáskapcsoló IP54 SX063684 - XMXA12L2435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Őrnek alkalmas - Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Max. működtető nyomás - 15000 hPa
Bekapcsolási nyomás - 1.3-12 bar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063684
Gyártói cikkszám
XMXA12L2435
Gyártói típuskód
XMXA12L2435
Őrnek alkalmas:
Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Max. működtető nyomás:
15000 hPa
Bekapcsolási nyomás:
1.3-12 bar
Kezdeti beállítás:
1300-12000 hPa
Kikapcsolási nyomás:
0.3-10.3 bar
Végső beállítás:
300-10300 hPa
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
1.7 bar
Max. tesztnyomás:
27 bar
Repesztő nyomás:
30 bar
Médium hőmérséklet:
0-55 °C
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Kézi működtetéssel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Elektronikus kivitel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP54
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
106 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
97.5 mm