Schneider - Nyomáskapcsoló IP66 SX063456 - XMLC001R2S12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Őrnek alkalmas - Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Max. működtető nyomás - 1250 hPa
Bekapcsolási nyomás - 0.05-1 bar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063456
Gyártói cikkszám
XMLC001R2S12
Gyártói típuskód
XMLC001R2S12
Őrnek alkalmas:
Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Max. működtető nyomás:
1250 hPa
Bekapcsolási nyomás:
0.05-1 bar
Kezdeti beállítás:
50-1000 hPa
Kikapcsolási nyomás:
0.02-0.96 bar
Végső beállítás:
20-960 hPa
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
2.33 bar
Max. tesztnyomás:
2.25 bar
Repesztő nyomás:
4.5 bar
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Csavarmenet mérete:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Kézi működtetéssel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Elektronikus kivitel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
162 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
110 mm