Schneider - Nyomáskapcsoló IP66 SX063505 - XMLD004B1S11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 0-0 bar
Védettség - IP66
Elektronikus kivitel - Nem
Kikapcsolási nyomás - 0-0 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063505
Gyártói cikkszám
XMLD004B1S11
Gyártói típuskód
XMLD004B1S11
Bekapcsolási nyomás:
0-0 bar
Védettség:
IP66
Elektronikus kivitel:
Nem
Kikapcsolási nyomás:
0-0 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Határolónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-0 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Repesztő nyomás:
18 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.19 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
0-0 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Max. tesztnyomás:
9 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
158 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
90 mm