Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek '0' G16673 - ZB6YA100

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek '0' G16673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Programátmérő - 16 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777918

Sonepar cikkszám

G16673

Gyártói cikkszám

ZB6YA100

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YA100

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés 0, fehér, kerek. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - nyelv: Nemzetközi - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Kompakt: a Harmony 16mm-es termékcsaládja kifejezetten azokhoz az alkalmazásokhoz készült, ahol kevés hely áll rendelkezésre. Ez a termékcsalád egyesíti magában az egyszerű telepítést és a rugalmasságot. Az IP 65-ös védettség mindenféle alkalmazásra alkalmassá teszi.... Alkalmazások: - Ipar: kisméretű megmunkáló gépek. Helyi és távoli kezelőpultok., Épületek: irányítótáblák, felügyeleti helyiségek, riasztások., Szolgáltatás: laboratóriumok és orvosi műszerek. Szállítás. Kisméretű elektronikus berendezések....