Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek G16691 - ZB6YA119

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek G16691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Programátmérő - 16 mm

  • Véshető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16691

Gyártói cikkszám

ZB6YA119

Gyártói típuskód

Harmony ZB6YA119

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

nélkül

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek