Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek 'III' G16685 - ZB6YA113

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek 'III' G16685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - "III"

  • Véshető - Nem

  • Forma - körszelvény

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110778021

Sonepar cikkszám

G16685

Gyártói cikkszám

ZB6YA113

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YA113

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

"III"

Véshető:

Nem

Forma:

körszelvény

Külső átmérő:

16 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógomb 16mm takaróelem téglalap fejhez