Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes '0' G16847 - ZB6YC100

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes '0' G16847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - "0"

  • Véshető - Nem

  • Forma - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110778618

Sonepar cikkszám

G16847

Gyártói cikkszám

ZB6YC100

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YC100

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

"0"

Véshető:

Nem

Forma:

négyzetes

Külső átmérő:

16 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

0 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes "0"