Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes G16863 - ZB6YC117

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes G16863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110778779

Sonepar cikkszám

G16863

Gyártói cikkszám

ZB6YC117

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YC117

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes