Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '3' G16706 - ZB6YA203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 16 mm
Véshető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778151
Sonepar cikkszám
G16706
Gyártói cikkszám
ZB6YA203
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA203
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
0 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "3"