Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '5' G16708 - ZB6YA205

MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '5' G16708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - körszelvény

  • Szín - fekete

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Véshető - Nem

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110778175

Sonepar cikkszám

G16708

Gyártói cikkszám

ZB6YA205

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YA205

Forma:

körszelvény

Szín:

fekete

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

16 mm

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "5"