Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '8' G16711 - ZB6YA208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Véshető - Nem
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778205
Sonepar cikkszám
G16711
Gyártói cikkszám
ZB6YA208
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA208
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "8"